Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZS55. Schuko-Steckdosenabdeckung ohne Schrauben 55x55 mm - Mokka

kopierenkopieren
ZENNIO - ZS55. Schuko-Steckdosenabdeckung ohne Schrauben 55x55 mm - Mokka

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZS55CSCSM

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Verwendung - Steckdose

  • Farbe - braun

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7006

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8435740190681

Sonepar Artikelnummer

121414975

Hersteller Artikelnummer

ZS55CSCSM

Hersteller Typ

ZS55CSCSM

Hersteller Artikel Nr.:

ZS55CSCSM

Ausführung:

Zentralplatte

Verwendung:

Steckdose

Farbe:

braun

RAL-Nummer (ähnlich):

7006

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

55.5 mm

Höhe:

55.5 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.014 kg

Schuko Steckdose mit Zennios Schalter- & Steckdosenserie integrierbar in einem eleganten und zeitlosen Design im Format 55 x 55 mm. Sie schließen bündig mit den Rahmen ab und lassen sich perfekt mit den kapazitiven Tastern Flat 55 und Tecla 55 einsetzen. Technische Merkmale Schuko Steckdose Steckdose Typ F Spannungsversorgung: 16 A / 250 V ~ Leitungsquerschnitt bis zu 2,5 mm2 Klemmanschluss Schraube und optionale Befestigungskrallen Kindersicherung Internationale Norm IEC 60884-1 Produktverweise Schuko Steckdose (separat erhältlich) ZS70 - Schuko-Steckdoseneinsatz – Bez. ZSISS ZS70 - Schuko-Steckdosenabdeckung 55 x 55 mm - Bez. ZS55CSCSX ZS70 – Rahmen – 1-fach – Bez. 9800001XX ZS70 – Rahmen – 2-fach – Bez. 9800002XX ZS70 – Rahmen – 3-fach – Bez. 9800003XX ZS70 – Rahmen – 4-fach – Bez. 9800004XX