ZENNIO - ZS55. Soft Einfachtaster für 1 Binäreingang 55x55mm-Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZS551PB1S
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anschlussart - Steckklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080809841
Sonepar Artikelnummer
121400527
Hersteller Artikelnummer
ZS551PB1S
Hersteller Typ
ZS551PB1S
Hersteller Artikel Nr.:
ZS551PB1S
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement mit Halterung/Befestigung
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Polzahl:
1
Nennspannung:
12 V
Bemessungsstrom:
0.01 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätehöhe:
54.8 mm
Gerätetiefe:
16 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
12.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.064 kg


