Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZS55. Soft Taster 55x55mm

kopierenkopieren
ZENNIO - ZS55. Soft Taster 55x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZS55SOFT

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Bussystem KNX Secure - Ja

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080813275

Sonepar Artikelnummer

121400455

Hersteller Artikelnummer

ZS55SOFT

Hersteller Typ

ZS55SOFT

Hersteller Artikel Nr.:

ZS55SOFT

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Bussystem KNX Secure:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Leistungsaufnahme:

0.24 W

Mit Raumthermostat:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

12.8 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.029 kg

KNX Einfach- oder Doppeltaster mit oberer und unterer Tastmöglichkeit, mit konventionellem Erscheinungsbild und sanftem Druckgefühl. Im Format 55 x 55 konzipiert, um gemeinsam mit den Zennio ZS55-Rahmen und -Steckdosen installiert zu werden. Die KNX Soft-Taster sind in Versionen mit einer oder zwei Tasten erhältlich, je nach Modell mit Betätigung unten oder sowohl oben als auch unten. Es ist ein interner Temperatursensor und ein Thermostat integriert sowie ein analoger Eingang, der als Temperatursensor konfiguriert werden kann. Dank der Soft-Taster lässt sich ein konventionelles Erscheinungsbild in eine KNX-Installation integrieren und gleichzeitig ein hervorragendes haptisches Erlebnis bieten. Kompatibel mit KNX Secure. Zubehör: Temperatursensor. Jeder KNX Soft-Taster 55×55 besteht aus zwei Referenzen: Elektronisches KNX-Basismodul = Bez. ZS55SOFT Tastenabdeckung = abhängig von der Anzahl der Tastenflächen und dem gewählten Design Konfigurationsmöglichkeiten (Anzahl der Tastenflächen): x = 1 = 1 Wippe y = 1 = Tastmöglichkeit unten y = 2 = Tastmöglichkeit oben und unten x = 2 = 2 Wippen (Serienwippe) y = 2 = Tastmöglichkeiten unten y = 4 = Tastmöglichkeiten jeweils oben und unten Verfügbare Designs für Tastenabdeckungen: ZS55CSOFTxyX = Schlichtes Design ohne Symbole ZS55CSOFT11 L X = Licht-Symbol ZS55CSOFT11 K X = Schlüssel-Symbol ZS55CSOFT11 D X = Klingel-Symbol ZS55CSOFTxy SH X = Jalousie-Symbole (XY = 12, 22 oder 24) ZS55CSOFTxyX C = Individuelles Design mit benutzerdefinierten Symbolen über das Touch My Design Tool Rahmen nicht enthalten.