ZENNIO - ZS55. Tasterabdeckung für Soft KNX Doppeltaster 55x55mm. Weiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZS55CSOFT22MW
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - flach
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080813381
Sonepar Artikelnummer
121400468
Hersteller Artikelnummer
ZS55CSOFT22MW
Hersteller Typ
ZS55CSOFT22MW
Hersteller Artikel Nr.:
ZS55CSOFT22MW
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
flach
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite der Öffnung:
55 mm
Höhe der Öffnung:
55 mm
Beschriftet:
Ja
Tastend:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.016 kg


