ZENNIO - ZS55/ZS70. Euro-Amerikanischer Steckdoseneinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSIEUASC
Ausführung - US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A)
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Schraubklemme
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080810564
Sonepar Artikelnummer
121400607
Hersteller Artikelnummer
ZSIEUASC
Hersteller Typ
ZSIEUASC
Hersteller Artikel Nr.:
ZSIEUASC
Ausführung:
US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A)
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Nennstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
31.5 mm
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Phasen:
1
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70.8 mm
Gerätehöhe:
69.8 mm
Gerätetiefe:
38.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.066 kg


