ZENNIO - ZS55/ZS70. Euro-Amerikanischer Steckdoseneinsatz mit USB C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZS55IEUA1US
Ausführung - US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A)
Anzahl der USB-C Ports - 1
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Schraubklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080808950
Sonepar Artikelnummer
121400644
Hersteller Artikelnummer
ZS55IEUA1US
Hersteller Typ
ZS55IEUA1US
Hersteller Artikel Nr.:
ZS55IEUA1US
Ausführung:
US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A)
Anzahl der USB-C Ports:
1
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Nennstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
31.5 mm
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Zusammenstellung:
Basiselement
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:
5 A
Anzahl der Phasen:
1
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70.8 mm
Gerätehöhe:
69.8 mm
Gerätetiefe:
38.8 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.150 kg


