ZENNIO - ZS55/ZS70. Französischer Steckdoseneinsatz 16 A /250 V ~ - Schraubklemmen (ohne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8300005
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Schraubklemme
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080807809
Sonepar Artikelnummer
121414976
Hersteller Artikelnummer
8300005
Hersteller Typ
8300005
Hersteller Artikel Nr.:
8300005
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Nennstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
28.9 mm
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Phasen:
1
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
37.1 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.064 kg


