ZENNIO - ZS55/ZS70. Französischer Steckdoseneinsatz 16A /250 V ~ mit USB C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSIF1US
Anzahl der USB-C Ports - 1
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Steckklemme
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080809339
Sonepar Artikelnummer
121400631
Hersteller Artikelnummer
ZSIF1US
Hersteller Typ
ZSIF1US
Hersteller Artikel Nr.:
ZSIF1US
Anzahl der USB-C Ports:
1
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Nennstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
28.9 mm
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Zusammenstellung:
Basiselement
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:
5 A
Anzahl der Phasen:
1
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
37.1 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.139 kg


