Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZS55/ZS70. Jack 3.5 mm Audio Moduleinsatz

kopierenkopieren
ZENNIO - ZS55/ZS70. Jack 3.5 mm Audio Moduleinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8300050

  • Anschluss - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung - Female (Buchse)

  • Geeignet für Rundkabel - Ja

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080808578

Sonepar Artikelnummer

121415007

Hersteller Artikelnummer

8300050

Hersteller Typ

8300050

Hersteller Artikel Nr.:

8300050

Anschluss:

3,5 mm Klinke

Ausführung:

Female (Buchse)

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.012 kg

ZS55/ZS70. Jack 3.5 mm Audio Moduleinsatz