ZENNIO - ZS55/ZS70. Kabelauslass-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8300020
Verwendung - Leitungsauslass
Montageart - Unterputz
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080808134
Sonepar Artikelnummer
121400699
Hersteller Artikelnummer
8300020
Hersteller Typ
8300020
Hersteller Artikel Nr.:
8300020
Verwendung:
Leitungsauslass
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Ja
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70.8 mm
Gerätehöhe:
70.8 mm
Gerätetiefe:
24.4 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.037 kg


