Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZS55/ZS70. RJ45 Cat. 5e Anschluss - Moduleinsatz

kopierenkopieren
ZENNIO - ZS55/ZS70. RJ45 Cat. 5e Anschluss - Moduleinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8300046

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 5E

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080808349

Sonepar Artikelnummer

121415012

Hersteller Artikelnummer

8300046

Hersteller Typ

8300046

Hersteller Artikel Nr.:

8300046

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

5E

Anschlussart:

Crimp

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

ZS55/ZS70. RJ45 Cat. 5e Anschluss - Moduleinsatz