Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZS55/ZS70. RJ45 Cat. 6A Anschluss - Moduleinsatz

kopierenkopieren
ZENNIO - ZS55/ZS70. RJ45 Cat. 6A Anschluss - Moduleinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8300047

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080808356

Sonepar Artikelnummer

121415013

Hersteller Artikelnummer

8300047

Hersteller Typ

8300047

Hersteller Artikel Nr.:

8300047

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Crimp

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.028 kg

ZS55/ZS70. RJ45 Cat. 6A Anschluss - Moduleinsatz