Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZS55/ZS70. Schuko-Steckdoseneinsatz 16 A /250 V ~ mit USB C

kopierenkopieren
ZENNIO - ZS55/ZS70. Schuko-Steckdoseneinsatz 16 A /250 V ~ mit USB C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZSISC1US

  • Anzahl der USB-C Ports - 1

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Steckklemme

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080809254

Sonepar Artikelnummer

121400619

Hersteller Artikelnummer

ZSISC1US

Hersteller Typ

ZSISC1US

Hersteller Artikel Nr.:

ZSISC1US

Anzahl der USB-C Ports:

1

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

16 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

31.7 mm

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Zusammenstellung:

Basiselement

Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:

5 A

Anzahl der Phasen:

1

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

40.2 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.129 kg

ZS55/ZS70. Schuko-Steckdoseneinsatz 16 A /250 V ~ mit USB C (ohne Abdeckung)