ZENNIO - ZS55/ZS70. Schuko-Steckdoseneinsatz 16 A /250 V ~ - (ohne Abdeckung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSISS
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Steckklemme
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080809759
Sonepar Artikelnummer
121414970
Hersteller Artikelnummer
ZSISS
Hersteller Typ
ZSISS
Hersteller Artikel Nr.:
ZSISS
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Nennstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
31.7 mm
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Phasen:
1
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
40.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.144 kg


