ZENNIO - ZS55/ZS70. TV-R-Durchgangsdosen-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8300014
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 11 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080808448
Sonepar Artikelnummer
121400686
Hersteller Artikelnummer
8300014
Hersteller Typ
8300014
Hersteller Artikel Nr.:
8300014
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
11 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Ausführung der Steckdose:
TV/RD
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2.5 dB
TV-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
22.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.114 kg


