ZENNIO - ZS55/ZS70. TV-R-Enddosen-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8300040
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 4.5 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080808455
Sonepar Artikelnummer
121400687
Hersteller Artikelnummer
8300040
Hersteller Typ
8300040
Hersteller Artikel Nr.:
8300040
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4.5 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung der Steckdose:
TV/RD
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
TV-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
22.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.110 kg


