ZENNIO - ZS55/ZS70. Zweifach-USB-Ladegeräteeinsatz (C+A) - 5 V / 3,5 A (ohne Abdeckung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSI2UCA
Ausführung - Buchse
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 1
Betriebsspannung - 110 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080809377
Sonepar Artikelnummer
121415004
Hersteller Artikelnummer
ZSI2UCA
Hersteller Typ
ZSI2UCA
Hersteller Artikel Nr.:
ZSI2UCA
Ausführung:
Buchse
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
1
Betriebsspannung:
110 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
3500 mA
Montageart:
Unterputz
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Ausgangsspannung:
5 V
Leistungsaufnahme:
17.5 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
70.8 mm
Gerätehöhe:
70.8 mm
Gerätetiefe:
45.6 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
36.7 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.142 kg


