ZENNIO - ZS55. Zweifach-Wechselschaltereinsatz 10 AX / 250 V ~ (ohne Abdeckung 8300019xx)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8300018
Schaltungsart - Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 2
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080807939
Sonepar Artikelnummer
121400654
Hersteller Artikelnummer
8300018
Hersteller Typ
8300018
Hersteller Artikel Nr.:
8300018
Schaltungsart:
Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Halogenfrei:
Ja
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
20 mm
Einbautiefe:
19 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg


