ZENNIO - ZS70. Abdeckung für HDMI Einsatz 70x70 mm - Champagne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZS70CHC
Anwendung - Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen - 1
Installationstechnik - Keystone-Modul
Befestigungsart - rasten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080816436
Sonepar Artikelnummer
121415137
Hersteller Artikelnummer
ZS70CHC
Hersteller Typ
ZS70CHC
Hersteller Artikel Nr.:
ZS70CHC
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Installationstechnik:
Keystone-Modul
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
70 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.015 kg


