ZENNIO - ZS70. Abdeckung für HDMI Einsatz 70x70 mm - Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZS70CHA
Anwendung - Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen - 1
Installationstechnik - Keystone-Modul
Befestigungsart - rasten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080816405
Sonepar Artikelnummer
121415134
Hersteller Artikelnummer
ZS70CHA
Hersteller Typ
ZS70CHA
Hersteller Artikel Nr.:
ZS70CHA
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Installationstechnik:
Keystone-Modul
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
70 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.015 kg


