Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZS70. Abdeckung für RJ45 Anschluss 70x70 mm - 1 Modul - Mattweiß

kopierenkopieren
ZENNIO - ZS70. Abdeckung für RJ45 Anschluss 70x70 mm - 1 Modul - Mattweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZS70C145MW

  • Verwendung - RJ45

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080816504

Sonepar Artikelnummer

121415141

Hersteller Artikelnummer

ZS70C145MW

Hersteller Typ

ZS70C145MW

Hersteller Artikel Nr.:

ZS70C145MW

Verwendung:

RJ45

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Vollplatte

Auslassrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.018 kg

ZS70 ist die 70 x 70 mm Schalter- und Steckdosenserie von Zennio. Zeitlos und elegant, bündig mit dem Rahmen für eine perfekte Kombination mit den kapazitiven Touch-Schaltern Flat 70 und Tecla 70. Technische Daten RJ45 Auslass - 1 Auslass Anzahl an Auslässen: 1 (8300009) Keystone Jack: Cat 5e (8300046) oder Cat 6A (8300047) Anschlusstyp: Gecrimped Befestigungsart: Schrauben und optionale Krallen Einsteckbefestigung Typ Keystone Entspricht EN55022, EN55024, IEC61000-4-5 Referenzen RJ45 Auslass - 1 Auslass (separat erhältlich) ZS55/ZS70 – RJ45 Auslass – 1 Auslass – Bez. 8300009 ZS55/ZS70 – RJ45 Auslass Cat 5e – Keystone Jack – Bez. 8300046 ZS55/ZS70 – RJ45 Auslass Cat 6A – Keystone Jack – Bez. 8300047 ZS70 – 70 x 70 mm Abdeckung für 1 RJ45 Auslass – Bez. ZS70C145X ZS70 - Rahmen – 1 Modul – Bez. ZS70FM1X ZS70 - Rahmen – 2 Module – Bez. ZS70FM2X ZS70 - Rahmen – 3 Module – Bez. ZS70FM3X ZS70 - Rahmen – 4 Module – Bez. ZS70FM4X