ZENNIO - ZS70. Blindabdeckung 70x70 mm - Mattweiß. Benötigt Metallplatte (ZACHOLD33), ist

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZS70BCMW
Anwendung - Gerätebecher
Befestigungsart - rasten
Länge der Abdeckplatte - 70 mm
Blindplatte - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080816306
Sonepar Artikelnummer
121415116
Hersteller Artikelnummer
ZS70BCMW
Hersteller Typ
ZS70BCMW
Hersteller Artikel Nr.:
ZS70BCMW
Anwendung:
Gerätebecher
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
70 mm
Blindplatte:
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.016 kg


