ZENNIO - ZS70. Blindabdeckung 70x70 mm - schwarz. Benötigt Metallplatte (ZACHOLD33), ist

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZS70BCA
Anwendung - Gerätebecher
Befestigungsart - rasten
Länge der Abdeckplatte - 70 mm
Blindplatte - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080816283
Sonepar Artikelnummer
121415114
Hersteller Artikelnummer
ZS70BCA
Hersteller Typ
ZS70BCA
Hersteller Artikel Nr.:
ZS70BCA
Anwendung:
Gerätebecher
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
70 mm
Blindplatte:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.016 kg


