Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZS70. Euro-Amerikanische Steckdosenabdeckung 70x70 mm - Mokka

kopierenkopieren
ZENNIO - ZS70. Euro-Amerikanische Steckdosenabdeckung 70x70 mm - Mokka

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZS70CEUAM

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Verwendung - Steckdose

  • Farbe - braun

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7006

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8435740190629

Sonepar Artikelnummer

121415078

Hersteller Artikelnummer

ZS70CEUAM

Hersteller Typ

ZS70CEUAM

Hersteller Artikel Nr.:

ZS70CEUAM

Ausführung:

Zentralplatte

Verwendung:

Steckdose

Farbe:

braun

RAL-Nummer (ähnlich):

7006

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

70.7 mm

Höhe:

70.7 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.015 kg

ZS70 ist die 70 x 70 mm Schalter- und Steckdosenserie von Zennio. Zeitlos und elegant, bündig mit dem Rahmen für eine perfekte Kombination mit den kapazitiven Touch-Schaltern Flat 70 und Tecla 70. Technische Daten Belastbarkeit: 16 A / 250 V ~ Maximaler Leitungsquerschnitt: 2.5 mm2 Verbindungsart: Schraubklemmen Befestigungsart: Schrauben und optional Krallen Version mit oder ohne Kindersicherung Referenzen ZS55/ZS70 – EU-US-Steckdose Steckdosen-Einsatz– Schraubklemmen (ohne Abdeckung) – Bez. ZS55IEUAS ZS70 – EU-US-Steckdose Steckdosen-Abdeckung 70 x 70 mm – Bez. ZS70CEUAX ZS70 – Rahmen – 1/2/3/4 Module – Bez. ZS70FMYX Y= 1/2/3/4