ZENNIO - ZS70. Kabelauslass-Abdeckung 70x70 mm - Mokka

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZS70CCOM
Verwendung - Leitungsauslass
Montageart - Unterputz
Farbe - braun
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740190940
Sonepar Artikelnummer
121415123
Hersteller Artikelnummer
ZS70CCOM
Hersteller Typ
ZS70CCOM
Hersteller Artikel Nr.:
ZS70CCOM
Verwendung:
Leitungsauslass
Montageart:
Unterputz
Farbe:
braun
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Vollplatte
Auslassrichtung:
unten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7006
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
16.4 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.016 kg


