Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZS70. KNX Soft Taster 70x70mm

kopierenkopieren
ZENNIO - ZS70. KNX Soft Taster 70x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZS70SOFT

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Bussystem KNX Secure - Ja

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080813848

Sonepar Artikelnummer

121400744

Hersteller Artikelnummer

ZS70SOFT

Hersteller Typ

ZS70SOFT

Hersteller Artikel Nr.:

ZS70SOFT

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Bussystem KNX Secure:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Leistungsaufnahme:

0.24 W

Mit Raumthermostat:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

12.8 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.066 kg

KNX Einfach- oder Doppeltaster mit oberer und unterer Tastmöglichkeit, mit konventionellem Erscheinungsbild und sanftem Druckgefühl. Im Format 70 x 70 konzipiert, um gemeinsam mit den Zennio ZS70-Rahmen und -Steckdosen installiert zu werden. Die KNX Soft-Taster sind in Versionen mit einer oder zwei Tasten erhältlich, je nach Modell mit Betätigung unten oder sowohl oben als auch unten. Es ist ein interner Temperatursensor und ein Thermostat integriert sowie ein analoger Eingang, der als Temperatursensor konfiguriert werden kann. Dank der Soft-Taster lässt sich ein konventionelles Erscheinungsbild in eine KNX-Installation integrieren und gleichzeitig ein hervorragendes haptisches Erlebnis bieten. Kompatibel mit KNX Secure. Zubehör: Temperatursensor. Jeder KNX Soft-Taster 70×70 besteht aus zwei Referenzen: Elektronisches KNX-Basismodul = Bez. ZS70SOFT Tastenabdeckung = abhängig von der Anzahl der Tastenflächen und dem gewählten Design Konfigurationsmöglichkeiten (Anzahl der Tastenflächen): x = 1 = 1 Wippe y = 1 = Tastmöglichkeit unten y = 2 = Tastmöglichkeit oben und unten x = 2 = 2 Wippen (Serienwippe) y = 2 = Tastmöglichkeiten unten y = 4 = Tastmöglichkeiten jeweils oben und unten Verfügbare Designs für Tastenabdeckungen: ZS70CSOFTxyX = Schlichtes Design ohne Symbole ZS70CSOFT11 L X = Licht-Symbol ZS70CSOFT11 K X = Schlüssel-Symbol ZS70CSOFT11 D X = Klingel-Symbol ZS70CSOFTxy SH X = Jalousie-Symbole (XY = 12, 22 oder 24) ZS70CSOFTxyX C = Individuelles Design mit benutzerdefinierten Symbolen über das Touch My Design Tool Rahmen nicht enthalten. Oberflächen: siehe verfügbare Ausführungen Besuchen Sie das Tool ‚Touch My Design‘, um Ihren Soft-Taster individuell zu gestalten.