ZENNIO - ZS70. Rahmen-1 Modul-Mokka

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZS70FM1M
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740190841
Sonepar Artikelnummer
121400819
Hersteller Artikelnummer
ZS70FM1M
Hersteller Typ
ZS70FM1M
Hersteller Artikel Nr.:
ZS70FM1M
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7006
Breite:
80.8 mm
Höhe:
80.8 mm
Tiefe:
9.5 mm
Einbaubreite:
71.2 mm
Einbauhöhe:
71.2 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.013 kg


