ZENNIO - ZS70. RingBOX. KNX-Klingelabdeckung 70x70 mm - Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZS70CRBOXA
Anwendung - Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen - 0
Befestigungsart - rasten
Länge der Abdeckplatte - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080811653
Sonepar Artikelnummer
121415168
Hersteller Artikelnummer
ZS70CRBOXA
Hersteller Typ
ZS70CRBOXA
Hersteller Artikel Nr.:
ZS70CRBOXA
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
70 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.015 kg


