Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZS70. Schuko-Steckdosenabdeckung mit USB C 70x70mm-Mattweiß

kopierenkopieren
ZENNIO - ZS70. Schuko-Steckdosenabdeckung mit USB C 70x70mm-Mattweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZS70CSC1USMW

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Verwendung - Steckdose

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080809667

Sonepar Artikelnummer

121400837

Hersteller Artikelnummer

ZS70CSC1USMW

Hersteller Typ

ZS70CSC1USMW

Hersteller Artikel Nr.:

ZS70CSC1USMW

Ausführung:

Zentralplatte

Verwendung:

Steckdose

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

70.7 mm

Höhe:

70.7 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.018 kg

Schuko Steckdose mit USB C, mit Zennios Schalter- & Steckdosenserie integrierbar in einem eleganten und zeitlosen Design im Format 70 x 70 mm. Sie schließen bündig mit den Rahmen ab und lassen sich perfekt mit den kapazitiven Tastern Z28, Flat 70 und Tecla 70 einsetzen. Technische Merkmale Schuko Steckdose Steckdose Typ F Spannungsversorgung: 16 A / 250 V ~ Leitungsquerschnitt bis zu 2,5 mm 2 Klemmanschluss Schraube und optionale Befestigungskrallen Kindersicherung Internationale Norm IEC 60884-1 Produktverweise Schuko Steckdose (separat erhältlich) ZS70 - Schuko-Steckdoseneinsatz mit USB C – Bez. ZSISC1US ZS70 - Schuko-Steckdosenabdeckung mit USB C 70 x 70 mm - Bez. ZS70CSC1USX ZS70 – Rahmen – 1-fach – Bez. ZS70FM1X ZS70 – Rahmen – 2-fach – Bez. ZS70FM2X ZS70 – Rahmen – 3-fach – Bez. ZS70FM3X ZS70 – Rahmen – 4-fach – Bez. ZS70FM4X