ZENNIO - ZS70. Schuko-Steckdosenabdeckung mit USB C und A 70x70 mm - Mattweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZS70CSC2USMW
Ausführung - Zentralplatte
Verwendung - Steckdose
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9016
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080809629
Sonepar Artikelnummer
121415111
Hersteller Artikelnummer
ZS70CSC2USMW
Hersteller Typ
ZS70CSC2USMW
Hersteller Artikel Nr.:
ZS70CSC2USMW
Ausführung:
Zentralplatte
Verwendung:
Steckdose
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70.7 mm
Höhe:
70.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.018 kg


