ZENNIO - ZS70. Schuko-Steckdosenabdeckung mit USB C und A 70x70 mm - Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZS70CSC2USS
Ausführung - Zentralplatte
Verwendung - Steckdose
Farbe - Silber
RAL-Nummer (ähnlich) - 9006
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080809612
Sonepar Artikelnummer
121415110
Hersteller Artikelnummer
ZS70CSC2USS
Hersteller Typ
ZS70CSC2USS
Hersteller Artikel Nr.:
ZS70CSC2USS
Ausführung:
Zentralplatte
Verwendung:
Steckdose
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70.7 mm
Höhe:
70.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.018 kg


