ZENNIO - ZS70. Tasterabdeckung f. Soft KNX Einfachtaster 70x70mm. Champagne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZS70CSOFT11C
Farbe des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - flach
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080813886
Sonepar Artikelnummer
121400748
Hersteller Artikelnummer
ZS70CSOFT11C
Hersteller Typ
ZS70CSOFT11C
Hersteller Artikel Nr.:
ZS70CSOFT11C
Farbe des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
flach
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite der Öffnung:
70 mm
Höhe der Öffnung:
70 mm
Beschriftet:
Ja
Tastend:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.016 kg


