ZENNIO - Zubehör (Stromzange) KES Plus-120A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZN1AC-CST120
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 120 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.04 A
Öffnungsdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080796769
Sonepar Artikelnummer
121401024
Hersteller Artikelnummer
ZN1AC-CST120
Hersteller Typ
ZN1AC-CST120
Hersteller Artikel Nr.:
ZN1AC-CST120
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
120 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.04 A
Öffnungsdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.071 kg


