ZENNIO - Zubehör (Stromzange) KES Plus-600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9900045
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.1 A
Öffnungsdurchmesser - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080797407
Sonepar Artikelnummer
121401023
Hersteller Artikelnummer
9900045
Hersteller Typ
9900045
Hersteller Artikel Nr.:
9900045
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.1 A
Öffnungsdurchmesser:
36 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.325 kg


