ZENNIO - Zubehör (Stromzange) KES Plus und KEM-60A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZN1AC-CST60
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 60 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080796752
Sonepar Artikelnummer
121401025
Hersteller Artikelnummer
ZN1AC-CST60
Hersteller Typ
ZN1AC-CST60
Hersteller Artikel Nr.:
ZN1AC-CST60
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
60 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
9.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.071 kg


