ZUMTOBEL - 10 Jahresblockbatterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22162307
Länge - 151 mm
Breite - 98 mm
Gewicht - 2900 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709247468
Sonepar Artikelnummer
120843488
Hersteller Artikelnummer
22162307
Hersteller Typ
ONLITE central ACCU Pb/10 12V 12Ah
Hersteller Artikel Nr.:
22162307
Länge:
151 mm
Breite:
98 mm
Gewicht:
2900 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
2.900 kg
10 Jahresblockbatterie, Type VLRA, verschlossen, wiederaufladbar 10 Jahre Auslegungslebensdauer bei 20° Umgebungstemperatur Hochleistungs-Gitterplatten (Blei/Calcium) Vliestechnik Gehäuse und Deckel ABS versenkte Pole mit Kupferkern, innen verschraubbar extrem gasungsarm, niedrige Selbstentladung keine Transportbeschränkungen 100% recyclebar wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer Der Batteriesatz darf nicht länger als 2 Monate nach Auslieferung ohne Batterieladung gelagert werden. Spätestens nach 2 Monaten muss der Batteriesatz an die Anlage angeschlossen werden. Bei nicht einhalten dieser Anweisungen wird jegliche Haftung respektive Garantieansprüche abgelehnt.


