Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen-Abschlussplatte TRACK BASIC/ADV END CAP BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200636

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757439719

Sonepar Artikelnummer

121391274

Hersteller Artikelnummer

42200636

Hersteller Typ

TRACK BASIC/ADV END CAP BK

Hersteller Artikel Nr.:

42200636

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.008 kg

3 Phasen-Abschlussplatte TRACK basic/advanced Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005) zum Verschließen der Stromschienenenden Kunststoffteil aus Einbaulänge: 2 mm