Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen-Adapter-Steckdose

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60280077

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024318913001

Sonepar Artikelnummer

120844000

Hersteller Artikelnummer

60280077

Hersteller Typ

3CU ADAPT STECKD WH

Hersteller Artikel Nr.:

60280077

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckdosenelement

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.300 kg

3 Phasen-Adapter-Steckdose, mit Universaladapter, weiß, mit Schutzleiterkontakt, mit Sicherung: M 6,3 A, Elektrische Daten: 3A/250 V, Abmessungen: 60x60x107 mm, Hinweis: Nicht für L3+DALI geeignet!