Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen-Anfangseinspeisung

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S2801150

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024318019604

Sonepar Artikelnummer

120843667

Hersteller Artikelnummer

S2801150

Hersteller Typ

3PH EINSP L WH

Hersteller Artikel Nr.:

S2801150

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.074 kg

3 Phasen-Anfangseinspeisung, weiß, Schutzleiter links, Polarisierungsnase rechts, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung stirnseitig und von Seite des Schienenrückens, maximale Strombelastung: 16A pro Phase, Einbauabmessungen: 68x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x34x34 mm