Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen+Dali-Anfangseinspeisungscover TRACK ADV END FEED R-COVER BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200568

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757466432

Sonepar Artikelnummer

121391229

Hersteller Artikelnummer

42200568

Hersteller Typ

TRACK ADV END FEED R-COVER BK

Hersteller Artikel Nr.:

42200568

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.027 kg

3 Phasen+Dali-Anfangseinspeisungscover TRACK advanced Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005) Verwendbar in Kombination mit Anfangseinspeisung TRACK advanced für die Deckeneinbaumontage: 42200544 TRACK ADV 3PH+DALI END FEED R BK, 42200546 TRACK ADV 3PH+DALI END FEED L BK