Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen+Dali-Flexverbinder TRACK ADV 3PH+DALI FLEX CON BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200560

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85366190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757438972

Sonepar Artikelnummer

121391211

Hersteller Artikelnummer

42200560

Hersteller Typ

TRACK ADV 3PH+DALI FLEX CON BK

Hersteller Artikel Nr.:

42200560

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.236 kg

3 Phasen+Dali-Flexverbinder TRACK advanced Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005) zur elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen zur Einspeisung von zwei Stromschienen Leitungseinführung von oben montiert in einem Winkel bis maximal 180° Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC) Einbaulänge: 265 mm Zuleitung: max.2,5 mm