Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen+Dali-L-Verbinder-Cover TRACK ADV L-CON R-COVER BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200572

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757466470

Sonepar Artikelnummer

121391231

Hersteller Artikelnummer

42200572

Hersteller Typ

TRACK ADV L-CON R-COVER BK

Hersteller Artikel Nr.:

42200572

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.039 kg

3 Phasen+Dali-L-Verbinder-Cover TRACK advanced Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005) Verwendbar in Kombination mit L-Verbinder TRACK advanced für die Deckeneinbaumontage: 42200550 TRACK ADV 3PH+DALI L-CON I BK, 42200552 TRACK ADV 3PH+DALI L-CON O BK