Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen+Dali-Pendel-Adapter TRACK ADV 3PH+DALI PEND ADAPT WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200565

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85366190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757439023

Sonepar Artikelnummer

121391220

Hersteller Artikelnummer

42200565

Hersteller Typ

TRACK ADV 3PH+DALI PEND ADAPT WH

Hersteller Artikel Nr.:

42200565

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.054 kg

3 Phasen+Dali-Pendel-Adapter TRACK advanced Farbe weiß (ähnlich RAL9016), mit Zugentlastung, zum Anschluß von Leuchten elektrische Daten: max. 10A/ 250V für 3adrige Leitungen H03VV-F und H05VV-Fmit Durchmesser 6,0 - Durchmesser 9,0 mm (keine Silikon-Mantelleitungen) Zubehör 42200652 zum Eindrücken der Leitungen separat zu bestellen