ZUMTOBEL - 3-Phasen+Dali Stromschiene TRACK ADV 3PH+DALI 2000 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42200534
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757438743
Sonepar Artikelnummer
121391196
Hersteller Artikelnummer
42200534
Hersteller Typ
TRACK ADV 3PH+DALI 2000 BK
Hersteller Artikel Nr.:
42200534
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
31 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.800 kg


