ZUMTOBEL - 3-Phasen+Dali Stromschiene TRACK ADV 3PH+DALI 3000 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42200531
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757438712
Sonepar Artikelnummer
121391201
Hersteller Artikelnummer
42200531
Hersteller Typ
TRACK ADV 3PH+DALI 3000 WH
Hersteller Artikel Nr.:
42200531
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
31 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.800 kg


