ZUMTOBEL - 3-Phasen+Dali Stromschiene TRACK-R ADV 3PH+DALI 3000 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42200541
Farbe - weiß
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85369001
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757477889
Sonepar Artikelnummer
121391294
Hersteller Artikelnummer
42200541
Hersteller Typ
TRACK-R ADV 3PH+DALI 3000 WH
Hersteller Artikel Nr.:
42200541
Farbe:
weiß
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.700 kg
3-Phasen+Dali Stromschiene TRACK advanced (6 Leiter) Farbe: weiß (ähnlich RAL9016) 3000 mm lang, aus Aluminium-Strangpressprofil, geeignet für Deckeneinbaumontage Abmessungen 3000x52x38 mm Gewicht: 3,67 kg Absicherung: max.16A pulverbeschichtet


