Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen+Dali-T-Verbinder-Cover TRACK ADV T-CON R-COVER WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200575

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757466500

Sonepar Artikelnummer

121391236

Hersteller Artikelnummer

42200575

Hersteller Typ

TRACK ADV T-CON R-COVER WH

Hersteller Artikel Nr.:

42200575

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.050 kg

3 Phasen+Dali-T-Verbinder-Cover TRACK advanced Farbe weiß (ähnlich RAL9016) Verwendbar in Kombination mit T-Verbinder TRACK advanced für die Deckeneinbaumontage: 42200555 TRACK ADV 3PH+DALI T-CON O L WH, 42200557 TRACK ADV 3PH+DALI T-CON O R WH