Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen+Dali-T-Verbinder TRACK advanced TRACK ADV 3PH+DALI T-CON O L BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200554

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85366190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757438910

Sonepar Artikelnummer

121391221

Hersteller Artikelnummer

42200554

Hersteller Typ

TRACK ADV 3PH+DALI T-CON O L BK

Hersteller Artikel Nr.:

42200554

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.286 kg

3 Phasen+Dali-T-Verbinder TRACK advanced Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005) Kodierung: außen und links zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen zur Einspeisung von zwei Stromschienen Leitungseinführung von oben Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC) Einbauabmessungen: 90x90x38 mm Zuleitung: max.2,5 mm² Bei Planung ist die Kodierung zu berücksichtigen.