Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen+Dali-X-Verbinder-Cover TRACK ADV X-CON R-COVER BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200576

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757466517

Sonepar Artikelnummer

121391237

Hersteller Artikelnummer

42200576

Hersteller Typ

TRACK ADV X-CON R-COVER BK

Hersteller Artikel Nr.:

42200576

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.062 kg

3 Phasen+Dali-X-Verbinder-Cover TRACK advanced Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005) Verwendbar in Kombination mit X-Verbinder TRACK advanced für die Deckeneinbaumontage: 42200558 TRACK ADV 3PH+DALI X-CON BK