Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - 3 Phasen+Dali-X-Verbinder TRACK advanced TRACK ADV 3PH+DALI X-CON BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200558

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85366190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757438958

Sonepar Artikelnummer

121391225

Hersteller Artikelnummer

42200558

Hersteller Typ

TRACK ADV 3PH+DALI X-CON BK

Hersteller Artikel Nr.:

42200558

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.381 kg

3 Phasen+Dali-X-Verbinder TRACK advanced Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005) zur mechanischen und elektrischen Verbindung von vier Stromschienen zur Einspeisung von vier Stromschienen Leitungseinführung von oben Kunststoffteile aus Polycarbonat Einbauabmessungen: 148x148x38 mm Zuleitung: max.2,5 mm²